Ochrona twarzy Proguard

Osłona twarzy Basic
PRZYLBIACA OCHRONNA BASIC

Nr art. 0899101225

EAN 4058794203523

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ochrona twarzy Proguard

Nr art. 0899101225
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
Kompleksowa osłona twarzy zmniejszająca ryzyko doznania urazów twarzy i czoła

Elegancki wizjer zapewnia ochronę przed urazami twarzy i czoła



Lekka i komfortowa konstrukcja



Regulowana blokada umożliwiająca dostosowanie wysokości i pokrętło z grzechotką



Trójkątne lub okrągłe pokrętła napinające


Możliwość dostosowania położenia wizjera do indywidualnych potrzeb



Osłonę można szybko i łatwo wymienić



Stylowa, okrągła konstrukcja wizjera z poliwęglanu


Zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami, unoszącymi się w powietrzu drobinkami i rozpryskanymi cieczami

Zgodność z normą EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysł chemiczny i ciężki, lakiernictwo natryskowe, szlifowanie i obróbka skrawaniem.

Materiał

Poliwęglan - PC

Wytrzymałość mechaniczna

B (120 m/s)

Normy

EN 166, EN 170

Kategoria

2

Masa produktu (jednej sztuki)

346,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaokrąglona osłona ochronna szlifierza

WYMIENNA SZYBA DO PRZYLBICY 0899101225

Dobra osłona ochronna szlifierza, która zapewnia skuteczne zabezpieczenie, atestowana zgodnie z EN 166 - 389 B T