Ochrona uniwersalna GPN 600
Uniwersalna ochrona GPN 600
OSŁONA-GPN600-B-820-NATUR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny:
Uniwersalne zastosowanie jako zaślepka lub nasadka. Stożkowatość jest idealna do mostowania tolerancji.
Informacje dodatkowe:
Do uszczelniania otworów i gwintów wewnętrznych lub do ochrony śrub i gwintów zewnętrznych.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 89 mm |
Min./maks. średnica zewnętrzna stożka (d2 / d5) | 82,0-86,0 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 23 mm |
Min./maks. średnica wewnętrzna stożka (d4 / d3) | 79,7-83,9 mm |
Wysokość wewnętrzna (G) | 23,5 mm |
Inna norma | GPN 600 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Naturalny |