Ochrona uniwersalna GPN 610
Uniwersalna osłona GPN 610
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny:
Uniwersalne zastosowanie jako zaślepka lub nasadka.
Stożkowatość jest idealna do mostowania tolerancji.
Informacje dodatkowe:
Do uszczelniania otworów i gwintów wewnętrznych lub do ochrony śrub i gwintów zewnętrznych.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 48 mm |
Min./maks. średnica zewnętrzna stożka (d2 / d5) | 39,6-42,9 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 19 mm |
Min./maks. średnica wewnętrzna stożka (d4 / d3) | 38,0-41,3 mm |
Wysokość wewnętrzna (G) | 19 mm |
Inna norma | GPN 610 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Żółty |