Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu do SH-2000 and SH-2000-E-S
OCHRONNIKI SŁUCHU DO SH2000-SH2000E

Nr art. 0899200264
EAN 4065233048232

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do montażu na hełmie lub

Prosty montaż i demontaż


  • Mocowania magnetyczne umożliwiają łatwe przymocowanie ochrony słuchu do hełmu


Nie przewodzą elektryczności


  • Ze względu na obudowę syntetyczną, ochrona słuchu jest nieprzewodząca i może być używana w połączeniu z
Uwaga

Ochronę słuchu można przymocować do hełmu w połączeniu z osłoną oczu lub

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wartość tłumienia SNR

30 dB

Wartość tłumienia L

20 dB

Wartość tłumienia M

27 dB

Wartość tłumienia H

35 dB

Normy

EN 352-3

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter przyłbicy do kasku ochronnego SH-2000

ADAPTER DO HELMU SH-E 2000 S

Practical adapter for attaching ear plugs and / or visors
x 2 szt.
Kask ochronny dla elektryków, SH 2000-E-S

KASK-OCHR-ELEKTRYK-(SH-2000-E-S)-WHITE

Comfortable electrician’s hard hat with internal dial adjustment
x 1 szt.
Osłona oczu do kasku ochronnego SH-2000

WIZJER DO KASKU SH-2000

x 1 szt.
Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

KASK PRZEMYSLOWY SH 2000S BIAŁY

Comfortable hard hat with internal dial adjustment
x 1 szt.
Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

KASK PRZEMYSLOWY SH 2000S ŻÓŁTY

Comfortable hard hat with internal dial adjustment
x 1 szt.
Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

KASK PRZEMYSŁOWY SH 2000S NIEBIESKI

Comfortable hard hat with internal dial adjustment
x 1 szt.
Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

HELM PRZEMYSLOWY SH 2000S CZERWONY

Comfortable hard hat with internal dial adjustment