Ochronniki słuchu Podstawowy

Ochronniki słuchu Basic
OCHRONNIKI SLUCHU BASIC EN352 23DB

Nr art. 0899300350

EAN 4045989534357

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ochronniki słuchu Podstawowy

Nr art. 0899300350
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
Lekka i komfortowa konstrukcja
  • Komfortowa, lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego

  • Pałąk z prostą regulacją wysokości

  • Pałąk: Acetal
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku w użycia w obszarach, w których występują urządzenia pod wysokim napięciem, oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych

Wartość tłumienia SNR

24 dB

Wartość tłumienia L

14 dB

Wartość tłumienia M

21 dB

Wartość tłumienia H

29 dB

Normy

EN 352