Ochronniki słuchu SHP 28-C 16 mm

Ochr. sł. do kasku ochr. z tw. tworz. Baumeister
OCHRONNIKI SŁUCHU NA CHEŁM SHP-28C-16 MM

Nr art. 0993300240
EAN 4050641974532

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do łączenia z kaskami ochronnymi z twardego tworzywa z systemem podwójnych rowków 16 mm, np. kaskami ochronnymi z twardego tworzywa dla budownictwa
  • Testy i homologacja zgodnie z CE EN 352-3:2002

  • Dopasowanie bez ucisku dzięki pierścieniom uszczelniającym wypełnionym pianką
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wartość tłumienia SNR

28 dB

Wartość tłumienia L

17 dB

Wartość tłumienia M

25 dB

Wartość tłumienia H

34 dB

Norma EN

352

Normy

EN 352

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Opaska pochłaniająca pot, ze skóry

OPASKA ANTYPOTOWA DO HEŁMU 0993899*

Do kasku ochronnego z twardego tworzywa do budownictwa
x 10 szt.