Ochronniki słuchu WNA 100
OCHRONNIKI SLUCHU WNA-100
Nr art. 0899300400
EAN 4061975355706
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Wartość tłumienia SNR | 27 dB |
Wartość tłumienia L | 18 dB |
Wartość tłumienia M | 25 dB |
Wartość tłumienia H | 29 dB |
Normy | EN 352-1 |