Ochronniki słuchu WNA 300 Bardzo dobre właściwości izolujące hałas i regulowany pałąk na głowę
Ochronniki słuchu WNA 300
OCHRONNIKI SŁUCHU WNA 300
Nr art. 0899300420
EAN 4061975355676
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo wygodne
Wyściełany pałąk na głowę i miękkie poduszki izolujące
Dostosowują się do każdego kształtu głowy
Regulowane paski
Nadają się do środowiska o wysokim poziomie hałasu
Bardzo wysoka wartość SNR
Materiały dodatkowe(X)
Idealne do obszarów o poziomie hałasu do 116 dB
Wartość tłumienia SNR | 37 dB |
Wartość tłumienia L | 27 dB |
Wartość tłumienia M | 35 dB |
Wartość tłumienia H | 39 dB |
Normy | EN 352-1 |