Ochronniki słuchu WNA Basic

Ochronniki słuchu WNA Basic
OCHRONNIKI SŁUCHU WNA BASIC

Nr art. 0899300450

EAN 4065746416535

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ochronniki słuchu WNA Basic

Nr art. 0899300450
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
Lekka i komfortowa konstrukcja

Wygodna i lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego


Wyściełany pałąk na głowę i miękkie poduszki izolujące



Dostosowują się do każdego kształtu głowy


Regulowane paski



Można używać do średnich poziomów hałasu


Przeciętna wartość SNR



Pałąk na głowę: Octan

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku w obszarach wysokiego napięcia i w wielu zastosowaniach przemysłowych

Wartość tłumienia SNR

29 dB

Wartość tłumienia L

19 dB

Wartość tłumienia M

26 dB

Wartość tłumienia H

34 dB

Normy

EN 352