Odbojnik do drzwi Typ M
Odbój drzwiowy do przyklejenia, typ M
ODBOJNIK-M-PLA-BIAŁY-D60MM
Nr art. 0686191260
EAN 4048539568628
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zatrzymuje drzwi i chroni je przed uszkodzeniem
Dodatkowo możliwość przykręcenia poprzez płytę podstawy
Nasadka maskuje wkręty
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do montażu na podłodze i ścianie.
![]() | |
Przeznaczone do | Montaż podłogowy i ścienny |
Rodzaj montażu | Montaż klejowy lub wkręcany |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Biały |
Średnica | 60 mm |
Wysokość | 15 mm |