Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho ISS 45-M
Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho ISS 45-M
ODKURZACZ (ISS45-M AUTOM) NA SUCHO-MOKR
MASTER
ISS45-M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Strumień powietrza | 56 l/s |
Podciśnienie | 220 mbar |
Pojemność kosza | 43 l |
Maks. moc | 1380 W |
Długość kabla | 7,5 m |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Poziom ciśnienia akustycznego | 67 dB |
Stopień ochrony IP | IP X4 |
Długość | 520 mm |
Szerokość | 380 mm |
Wysokość | 695 mm |
CBLCLIP-F.VC-PLA-NW35-5STK
PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.0,45M
SSAWKA DO FUG NW35 TWORZYWO
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!