Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S
ODKURZACZ ISS 55 S
ISS55-S AUTOM

Nr art. 07011560

EAN 4046778637662

Ceny dostępne po zalogowaniu
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S

Nr art. 07011560
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
For use with a core drill, as well as for general cleaning work on construction sites and in metal operations.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Strumień powietrza

61 l/s

Podciśnienie

230 mbar

Pojemność kosza

54 l

Maks. moc

1380 W

Długość kabla

7,5 m

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego

67 dB

Stopień ochrony IP

IP X4

Długość

580 mm

Szerokość

380 mm

Wysokość

870 mm

Zawiera Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S:
1 x
Dysza do podłogi mocowana na wcisk

MULTIPURPNOZ-NW40-PP-450MM

Opis: Do serii ISS
Ilość: 1 x
1 x
Zwężka rurowa mocowana na zacisk

REDUCPCE-F.VC-SCR-(EL-COND)-NW40

Ilość: 1 x
1 x
Worek filtrujący do pracy na sucho/mokro Do ISS 45 i 55

WKLAD FILTRA MOKRY/SUCHY

Opis: Odporny na rozdarcia worek filtrujący, klasa odpylania L, do czyszczenia na sucho i na mokro
Ilość: 1 x
1 x
Płaski filtr harmonijkowy powlekany

FILTR DO ODKURZACZA ISS 55-S

Opis: Do serii ISS
Ilość: 1 x
1 x
Złącze uniwersalne do odciągania kurzu

PRZYLACZE UNIWERSALNE DO ELEKTRONA.

Opis: Do narzędzi elektrycznych
Ilość: 1 x
2 x
Rura ssąca

RURA DO ODKURZACZ.-50CM-MET-NW40

Opis: Chromowana metalowa rura ssąca do serii ISS i TSS
Ilość: 2 x
1 x
Wąż ssawny, na zacisk

SUCNHOSE-(F.VC-ISS55S)-NW40-L4M

Opis:
4 m
Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
1 x
Kolanko mocowane na zacisk

ELBW-(F.VC-ISS)-PLA-NW40

Opis: Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dysza do szczelin mocowana na wcisk

JNTNOZ-(F.VC-ISS)-NW40-290MM

Do serii ISS i TSS
x 1 szt.
Filtr membranowy

FILTR MATERIALOWY DO ISS35S

x 1 szt.
Worek filtrujący na cement ISS 35

WOREK PAPIEROWY NA PYŁ DO ODKURZACZY

Do odkurzaczy przemysłowych do pracy na sucho i mokro ISS 35 (-S automatic)
x 5 szt.
Zestaw naprawczy do węża System zaciskowy

REPSET-HOSE-F.VC-NW40

Zestaw naprawczy do złączek węży odkurzaczy przemysłowych