Odkurzacz piorący SEG 10 COMPACT

Odkurzacz piorący SEG 10 COMPACT
ODKURZACZ PIORĄCY SEG 10 COMPACT

Nr art. 0701114000

EAN 4065746431361

Ceny dostępne po zalogowaniu
Odkurzacz piorący SEG 10 COMPACT

Nr art. 0701114000
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
Wydajny odkurzacz piorący, do czyszczenia tapicerki i do usuwania plam z dywanów
  • Doskonałe wyniki odsysania wody: wyjątkowo niska wilgotność po czyszczeniu oznacza, że wyczyszczona tapicerka i dywany mogą być ponownie używane

  • Idealny do czyszczenia tapicerki i wnętrza samochodu

  • Stała kontrola procesu czyszczenia i wydajności odsysania wody dzięki dużej przezroczystej pokrywie

  • Praktyczny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyty na przewód i końcówkę zapewniają łatwy transport

  • Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
Uwaga

Aby zapewnić prawidłowe odsysanie, końcówkę należy przesuwać poziomo wzdłuż podłogi lub tapicerki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przeznaczony głównie do czyszczenia tapicerki, ale nadaje się również do usuwania plam na małych powierzchniach dywanów. Może być również stosowany na większych powierzchniach w połączeniu z opcjonalną końcówką podłogową (nr art. 0701111005).

Napięcie

230 V

Moc silnika

1380 W

Przepływ

1 l/min

Podciśnienie

273 mbar

Zbiornik wody słodkiej

8 l

Zbiornik wody brudnej

7 l

Maks. stężenia kąpieli czyszczącej i odtłuszczającej

40 °C

Długość

575 mm

Szerokość

330 mm

Wysokość

445 mm

Zawiera Odkurzacz piorący SEG 10 COMPACT:
1 x
Wąż ssący

WKŁADKA PRZEWODU DO SEG10-2-L2,4M

Opis:
2.4 m
Do odkurzacza piorącego
Ilość: 1 x
1 x
Dysza szczelinowa

DYSZA PIORĄCA-DO-SEG10-2

Opis: Do czyszczenia małych i trudno dostępnych powierzchni za pomocą odkurzacza piorącego. Idealne akcesorium do czyszczenia tapicerki i foteli w pojazdach.
Ilość: 1 x
1 x
Ssawka ręczna

SSAWKA DO ODKURZACZA-SEG10-2

Opis: Kompaktowa ręczna nasadka do czyszczenia mebli tapicerowanych i mniejszych powierzchni dywanowych za pomocą odkurzacza piorącego.
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt

DYSZA RĘKOJEŚĆ-EL-SEG10-2

Opis: Do odkurzacza piorącego
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych