Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L
Przemysłowy odkurzacz mokry i suchy ISS 30-L
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY-(ISS30-L)
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458561.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa odpylania: Certyfikat klasy L
Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99% zgodnie z normą EN 60335–2-69
Stała moc ssania i długa żywotność filtra
Półautomatyczne czyszczenie filtra
Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth
Płaska głowica pojemnika umożliwia przymocowanie walizek systemu Würth.
Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia
Zintegrowane przechowywanie dyszy szczelinowej i tulei narzędziowej, węża elastycznego i kabla zasilającego
Proste i wygodne użytkowanie
Złącza bagnetowe i zaciskowe zapewniają łatwe i bezpieczne połączenie akcesoriów o nominalnej średnicy 35 mm.
Zabezpieczenie antystatyczne
Uziemione podłączenie oznacza, że ładunki elektrostatyczne są rozpraszane. Iskrzeniu i porażeniom prądem elektrycznym zapobiega użycie akcesoriów przewodzących prąd elektryczny (sprzedawanych oddzielnie).
- Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra harmonijkowego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.
- Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale nadaje się do ogólnego sprzątania, np. do odkurzania samochodów, podłóg i stołów warsztatowych.
Strumień powietrza | 74 l/s |
Podciśnienie | 23 kPa |
Pojemność zbiornika | 30 l |
Maks. moc | 1380 W |
Długość kabla | 7,5 m |
Średnica gwintu przyłącza | 35 mm |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Poziom ciśnienia akustycznego | 70 dB |
Stopień ochrony IP | IP X4 |
Długość | 540 mm |
Szerokość | 370 mm |
Wysokość | 560 mm |
Maks. podciśnienie (turbina) | 25.4 kPa |
AY-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S
![Kolanko mocowane na zacisk Kolanko mocowane na zacisk](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558849010.jpg)
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!