Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 35

Odkurz. przemysł. do pracy na sucho i mokro ISS 35
ODKURZACZ PRZEMYSŁ-(ISS35)
ISS35

Nr art. 07011371

EAN 4053479337012

Ceny dostępne po zalogowaniu
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 35

Nr art. 07011371
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
Uniwersalny odkurzacz do czyszczenia metodą absorpcji i zasysania. Przeznaczony do czyszczenia na sucho i na mokro.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni pojemnika


Płaski filtr harmonijkowy nie wystaje do wnętrza pojemnika

Uwaga
  • Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra harmonijkowego. Nie pracować bez filtra; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, co będzie skutkować zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.

  • Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonale nadaje się do ogólnego sprzątania, np. do odkurzania samochodów, podłóg i stołów warsztatowych.

Strumień powietrza

61 l/s

Podciśnienie

230 mbar

Pojemność kosza

34 l

Maks. moc

1380 W

Długość kabla

7,5 m

Średnica gwintu przyłącza

58 mm

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego

67 dB

Stopień ochrony IP

IP X4

Długość

517 mm

Szerokość

375 mm

Wysokość

572 mm

Zawiera Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 35:
1 x
Wąż ssawny, na zacisk

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.3M

Opis:
3 m
Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
1 x
Płaski filtr harmonijkowy papierowy

FILTR TRWALY PLASKI

Opis: Do serii ISS
Ilość: 1 x
Dysza do szczelin mocowana na wcisk
1 x
Dysza do szczelin mocowana na wcisk

SSAWKA DO FUG NW35 TWORZYWO

Opis: Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
2 x
Rura ssąca

RURA-OSPRZĘT-ODKURZACZ

Opis: Chromowana metalowa rura ssąca do serii ISS i TSS
Ilość: 2 x
1 x
Kolanko mocowane na zacisk

DYSZA ZAKRZYWIONA NW35

Opis: Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
1 x
Worek filtrujący do pracy na sucho/mokro, włókninowy

AY-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

Opis: Niezwykle odporny na rozdarcie, 3-warstwowy włókninowy worek filtrujący dla klasy pyłów M do odkurzaczy przemysłowych. Przeznaczony do zwykłych zanieczyszczeń, pyłów ściernych, drobnego kurzu i wilgotnych zanieczyszczeń.
Ilość: 1 x
1 x
Dysza do tapicerki wtykana

SSAWKA WYŚCIEŁANA NW35 DO TAPICERKI

Ilość: 1 x
1 x
Dysza do mokrej/suchej podłogi mocowana na wcisk

SZCZOTKA DO MOK.PODLOGI NW35

Opis: Do serii ISS
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płaski filtr harmonijkowy powlekany

FILTR DO ODKURZACZA ISS 55-S

Do serii ISS
x 1 szt.
Kolanko przewodzące elektrycznie

ZŁĄCZE ODKURZACZA(EL-COND)-NW35

Do serii ISS i TSS