Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 40-M AUTOMATIC
Przemysł. odkurzacz na mokro/sucho ISS 40-L autom.
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY(ISS40-M-AUTOMATIC)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat klasy odpylania M
Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99,9% zgodnie z normą EN 60335–2-69
Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth
Płaska górna pokrywa
Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia
Zintegrowany schowek na dyszę szczelinową i tuleję narzędziową z szybkozłączami, elastyczny wąż i kabel zasilający
Idealnie nadaje się do stosowania na budowach.
Solidny pojemnik ze zderzakami i dużymi, solidnymi metalowymi rolkami
Zabezpieczenie antystatyczne
Ładunki elektrostatyczne ulegają rozładowaniu dzięki uziemionym złączkom i akcesoriom przewodzącym prąd elektryczny, które wchodzą w skład zestawu, gwarantując bezpieczną ochronę przed ładunkiem elektrostatycznym.
Wszystkie funkcje są łatwe w obsłudze i sterowaniu
Przełączniki wł./wył., czyszczenia filtra co 15/60 s, regulacji prędkości obr. i wybór węża
Przyjazna dla użytkownika obsługa w połączeniu z elektronarzędziami
Gniazdo z czujnikiem Halla do automatycznego wykrywania elektronarzędzia umożliwia sterowanie odkurzaczem za pomocą podłączonego narzędzia.
System automatycznego oczyszczania filtra
- Płaski filtr harmonijkowy jest czyszczony automatycznie przez strumień powietrza zgodnie z wybranym interwałem czasowym (15 lub 60 sekund).
- Zapewnia długą pracę bez przerw
- Niski poziom hałasu
- Długa żywotność filtra
- Niskie koszty konserwacji
- Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra fałdowanego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.
- Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
- Elektroniczny monitor przepływu powietrza wyzwala sygnał dźwiękowy, gdy przepływ powietrza spada poniżej 20 m/s. Wtedy należy sprawdzić akcesoria, czy nie uległy zatkaniu lub czy pojemnik nie wymaga opróżnienia.
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do niebezpiecznych pyłów z materiałów np. z drewna twardego, paneli, cząsteczek farb, ceramiki, betonu i cegły. Nie nadaje się do azbestu!
Strumień powietrza | 74 l/s |
Podciśnienie | 23.7 kPa |
Pojemność kosza | 39 l |
Maks. moc | 1380 W |
Długość kabla | 7,5 m |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Poziom ciśnienia akustycznego | 68 dB |
Stopień ochrony IP | IP X4 |
Długość | 560 mm |
Szerokość | 370 mm |
Wysokość | 655 mm |
Maks. podciśnienie (turbina) | 25.4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
WOREK FILTRUJĄCY DO ISS45/55 SUCHO-MOKRO
WOREK FOLIOWY DO ODKURZACZY-(BAG-PE)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!