Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 45-M automatic

Odk. prz. do pr. na sucho i mok. ISS 45-M automat
ODKURZACZ PRZEMYSŁ-(ISS45-M AUTOM)
ISS45-M

Nr art. 07011461

EAN 4053479337005

Ceny dostępne po zalogowaniu
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 45-M automatic

Nr art. 07011461
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
Odkurzacz posiadający specjalny certyfikat bezpieczeństwa w klasie pyłów M do suchych, niepalnych, niebezpiecznych substancji o wartościach MAK przekraczających 0,1 mg/m3. Nie wolno odkurzać substancji rakotwórczych, z wyjątkiem trocin.

Bezstopniowa regulacja prędkości


Indywidualne dostosowanie mocy do zastosowania.



Płaski filtr harmonijkowy nie wystaje do wnętrza pojemnika


Optymalne wykorzystanie pojemnika.



Zabezpieczenie antystatyczne


Oddzielne akcesoria antystatyczne (przewodzący wąż ssący, przewodząca tuleja łącząca) odprowadzają ładunki elektrostatyczne pochodzące np. z gumowanego tworzywa sztucznego, chroniąc w ten sposób użytkownika.



System automatycznego oczyszczania filtra


  • Stale wysoka wydajność odkurzania, brak konieczności ręcznego włączania za pomocą przycisku.

  • Płaski filtr harmonijkowy jest co 15 sekund automatycznie czyszczony podmuchem powietrza.

  • Efektywne czyszczenie filtra zapewnia stale wysoką wydajność odkurzania

  • Długi czas pracy bez wymiany filtra

  • Niskie koszty utrzymania
Uwaga
  • Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra harmonijkowego. Nie pracować bez filtra; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, co będzie skutkować zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.

  • Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odkurzacz posiadający certyfikat dla pyłów niebezpiecznych, np. pyłów drzewnych, lakierów i tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do azbestu!


Posiada również wyposażenie umożliwiające stosowanie z narzędziami elektrycznymi (np. bruzdownicą).

Strumień powietrza

61 l/s

Podciśnienie

230 mbar

Pojemność kosza

45 l

Maks. moc

1380 W

Długość kabla

7,5 m

Średnica gwintu przyłącza

58 mm

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego

67 dB

Stopień ochrony IP

IP X4

Długość

517 mm

Szerokość

375 mm

Wysokość

687 mm

Zawiera Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 45-M automatic:
1 x
Worek filtrujący do pracy na sucho/mokro, włókninowy

WOREK FILTRUJĄCY DO ISS45/55 SUCHO-MOKRO

Opis: Niezwykle odporny na rozdarcie, 3-warstwowy włókninowy worek filtrujący dla klasy pyłów M do odkurzaczy przemysłowych. Przeznaczony do zwykłych zanieczyszczeń, pyłów ściernych, drobnego kurzu i wilgotnych zanieczyszczeń.
Ilość: 1 x
1 x
Tuleja łącząca

CONSLEV-(EL-COND)-NW35

Opis: Przewodząca dwustopniowa tuleja łącząca do odkurzaczy przemysłowych.
Ilość: 1 x
Wąż przyłączeniowy
1 x
Wąż przyłączeniowy

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.0,45M

Opis: Umożliwia podłączenie tulei łączącej (nr art. 0702400096) oraz uniwersalnej tulei łączącej (nr art. 0702400247) z wężem ssącym odkurzacza przemysłowego do pracy na mokro i sucho.
Ilość: 1 x
1 x
Złącze uniwersalne do odciągania kurzu

PRZYLACZE UNIWERSALNE DO ELEKTRONA.

Opis: Do narzędzi elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Wąż ssawny, na zacisk

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.3M

Opis:
3 m
Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
1 x
Płaski filtr harmonijkowy papierowy

FILTR TRWALY PLASKI

Opis: Do serii ISS
Ilość: 1 x
Dysza do szczelin mocowana na wcisk
1 x
Dysza do szczelin mocowana na wcisk

SSAWKA DO FUG NW35 TWORZYWO

Opis: Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
1 x
Kolanko mocowane na zacisk

DYSZA ZAKRZYWIONA NW35

Opis: Do serii ISS i TSS
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płaski filtr harmonijkowy powlekany

FILTR DO ODKURZACZA ISS 55-S

Do serii ISS
x 1 szt.
Wąż ssący, przewodzący

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.4M

Do serii ISS i TSS
x 1 szt.
Kolanko przewodzące elektrycznie

ZŁĄCZE ODKURZACZA(EL-COND)-NW35

Do serii ISS i TSS