Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca
Taśma maskująca krepowa odpor. na wys. temp. 120°C
TAŚMA MASKUJĄCA ODPORNA NA TEMP 18MMX50M
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na temperaturę do +120°C
Taśma idealnie nadaje się również do prac lakierniczych wymagających suszenia w piecu.
Wodoodporna
Doskonale nadaje się do prac lakierniczych z wykorzystaniem lakierów i farb wodnych oraz do szlifowania na mokro.
Doskonała siła klejenia i zdolność adaptacji
Wysoka przyczepność do wszystkich gładkich powierzchni występujących w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, takich jak szkło, aluminium, stal, pomalowany metal i inne powierzchnie. Dzięki krepowaniu można ją przyklejać również na zagięciach.
Łatwość usuwania
Taśma może być usunięta natychmiast po malowaniu i nie pozostawia śladów.
Możliwość oznaczania
Taśma idealnie nadaje się do oznaczania opakowań kartonowych, puszek itp.
Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek taśma musi być usunięta natychmiast po wyschnięciu farby lub lakieru. Taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Prace lakiernicze w obszarze karoserii oraz prace lakiernicze wymagające suszenia w piecu
- Maskowanie w branży lakierniczej
- Zabezpieczanie papieru ochronnego
- Oznaczanie kartonów i puszek
Nośnik | Papier marszczony, impregnowany lateksem |
Baza kleju | Klej gumowo-żywiczny |
Kolor | Brązowy (materiał podłoża) |
Szerokość | 18 mm |
Długość | 50 m |
Grubość taśmy klejącej | 180 µm |
Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm | 10.5 N |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10.5 % |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 120 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 40 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Odporność na wilgoć | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |