Odporna na wysoką temperaturę krepowa taśma maskująca

Taśma maskująca krepowa odpor. na wys. temp. 120°C
TASMA OCHRONNA LAKIERN.48MM/50M
ZEBRA

Nr art. 0992650
EAN 4011231985710
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Krepowa taśma samoprzylepna do prac lakierniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.

Odporność na temperaturę do +120°C


Taśma idealnie nadaje się również do prac lakierniczych wymagających suszenia w piecu.



Wodoodporna


Doskonale nadaje się do prac lakierniczych z wykorzystaniem lakierów i farb wodnych oraz do szlifowania na mokro.



Doskonała siła klejenia i zdolność adaptacji


Wysoka przyczepność do wszystkich gładkich powierzchni występujących w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, takich jak szkło, aluminium, stal, pomalowany metal i inne powierzchnie. Dzięki krepowaniu można ją przyklejać również na zagięciach.



Łatwość usuwania


Taśma może być usunięta natychmiast po malowaniu i nie pozostawia śladów.



Możliwość oznaczania


Taśma idealnie nadaje się do oznaczania opakowań kartonowych, puszek itp.

Uwaga

Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek taśma musi być usunięta natychmiast po wyschnięciu farby lub lakieru. Taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Prace lakiernicze w obszarze karoserii oraz prace lakiernicze wymagające suszenia w piecu

  • Maskowanie w branży lakierniczej

  • Zabezpieczanie papieru ochronnego

  • Oznaczanie kartonów i puszek

Nośnik

Papier marszczony, impregnowany lateksem

Baza kleju

Klej gumowo-żywiczny

Kolor

Brązowy (materiał podłoża)

Szerokość

48 mm

Długość

50 m

Grubość taśmy klejącej

180 µm

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

10.5 N

Wydłużenie przy zerwaniu

10.5 %

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 120 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

15 do 40 °C

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Odporność na wilgoć

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50%