Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Neu! – Die Würth MODYF Performance Line

Innovativ. Langlebig. Robust.

„Time to perform“ – Das ist das Motto der Performance Linie. Denn wenn es dazu kommt, dass die Kleidung funktionieren soll, so können Sie sich auf die Performance Linie verlassen. Selbst unter härtesten Bedingungen hält diese Linie ihre Versprechen. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre extreme Abriebfestigkeit aus, wodurch die Produkte langlebig und strapazierfähig sind.

Die Winterjacke aus dieser Kollektion ist zudem die offizielle Snowboard-Germany Jacke, da diese nicht nur alle Anforderungen für Handwerker, sondern auch für Snowboarder erfüllt durch ihre insbesondere extreme Wasser- und Wetterdichte.

Sie profitieren von folgenden Highlights:

  • 7x abriebfester als herkömmliche Arbeitskleidung
  • Extrem wasserdicht (Jacken)
  • Vielfältig einsetzbar
  • Einzigartige Qualität
  • Modernes, stylisches Design

Doch diese Attribute sind nicht nur leere Versprechungen, sondern entsprechen tatsächlich der Realität. Überzeugen Sie sich selbst mit den Videos von Mr. MO, in denen er die Produkte verschiedensten Härtetests unterzieht.

Stay cool - Perfekt ausgerüstet im Sommer

Die Würth MODYF Kühlprodukte

Schnell, einfach und effektiv: Die neuen Würth MODYF Produkte mit Kühlung auf Verdunstungsbasis sind die optimalen Gadgets für heiße Sommertage und für Arbeiten, die bei extremer Hitze ausgeführt werden.

Die Kühlprodukte sind mit Inuteq-H2O® Technologie ausgestattet und tragen im Falle von hohen Umgebungstemperaturen und körperlicher Arbeit zur Aufrechterhaltung einer normalen Körpertemperatur sowie zur Vermeidung von Hitze bei.

Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftstrom können Sie sich mit diesen Produkten um bis zu 15°C unter die Umgebungstemperatur abkühlen – und das bis zu 8 Stunden. So werden Schweiß und Transpiration beim Arbeiten reduziert, die Leistung gesteigert und Hitzestress vermieden.

Kühlwesten

Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?

Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt. Die Kühlwirkung setzt sofort ein und kann immer wieder erneuert werden. Alle Produkte sind wiederverwendbar.
 

Ihre persönlichen Vorteile auf einen Blick:

  • Besserer thermischer Komfort
  • Bessere Konzentration
  • Reduziert Schweiß & Transpiration
  • Gesteigerte Leistung
  • Vermeidet Symptome von Hitzestress
  • Senkt die Herzfrequenz
  • Schnellere Regeneration