Taśma FP
Ogniochronna opaska pęczniejąca FP
OPASKA OGNIOCHRON. FP PIPE WRAP-50MM-25M


Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Taśma FP jest elementem do stosowania z zaprawami lub płytami mineralnymi w systemach ochrony przeciwpożarowej:
- Klasy odporności ogniowej do EI 240 U/U
- Szybka i łatwa instalacja
- Narzędzia nie są wymagane
Stosować wyłącznie z zaprawami FP lub systemami płyt FPMF!
Taśma FP ETA 14/0442 FP, płyta FPMF 14/0443 FPMF i zaprawa FP ETA 14/0433
Do ognioodpornego uszczelniania kabli, rur metalowych i z tworzyw sztucznych w masywnych ścianach, elastycznych ścianach działowych i masywnych podłogach.
Taśmę można łatwo ciąć za pomocą noża lub nożyczek. Wstępnie przycięte paski są również gotowe do użycia.
Taśmę należy owinąć wokół niepalnej/łatwopalnej rury lub izolacji w odpowiedniej liczbie warstw, zamocować i wyrównać względem powierzchni elementu konstrukcyjnego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.
Grubość | 1.8 mm |
Długość | 25 m |
Szerokość | 50 mm |
Klasa odporności ogniowej | EI240 |
Kolor | Antracytowy, Szary |
Klasa materiału budowlanego | F |
Materiał | Grafit |
Klasa materiału budowlanego – warunki | DIN EN 13501-1 |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)