Ogranicznik drzwi Typ C

Uchwyt drzwi typu C
BLOKADA-DRZWI-TYP-C-60-AL-SREBRNA

Nr art. 0686191320

EAN 4047376558199

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ogranicznik drzwi Typ C

Nr art. 0686191320
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
Do wkręcenia w skrzydło drzwi

Blokowanie drzwi przy każdym kącie otwarcia.

Uwaga

Elementy montażowe w zestawie.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał obudowy

Cynkowy odlew ciśnieniowy

Materiał sworznia odrzutowego

Stal

Materiał łba odrzutowego

Guma/tworzywo sztuczne

Powłoka

Lakierowane

Kolor

Srebrny

Wysokość podnoszenia

60 mm

Przeznaczone do drzwi o masie maks.

80 kg

Wysokość

207 mm

Szerokość

32 mm