Ogranicznik drzwi Typ D
Uchwyt drzwi typu D
BLOKADA-DRZWI-(TYP-D)-(L120)-AL-SREBRNA
Nr art. 0686191335
EAN 4047376558427
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blokowanie drzwi przy każdym kącie otwarcia
Elementy montażowe w zestawie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał sworznia odrzutowego | Stal |
Materiał łba odrzutowego | Guma/tworzywo sztuczne |
Powłoka | Lakierowane |
Kolor | Srebrny |
Wysokość podnoszenia | 120 mm |
Przeznaczone do drzwi o masie maks. | 80 kg |
Wysokość | 272 mm |
Szerokość | 32 mm |