Okucia wysuwane szafki narożnej CORNERSTONE

Okucie wysuwane szafki narożnej CORNERSTONE
SZAFKA-NAROŻNA-CORNERSTONE-PRAWA-500MM

Nr art. 0683730403

EAN 4058794516258

Ceny dostępne po zalogowaniu
Okucia wysuwane szafki narożnej CORNERSTONE

Nr art. 0683730403
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
Z półkami półkolistymi 2/4
  • Prosty i beznarzędziowy montaż elementów do przechowywania na kolumnie

  • Beznarzędziowa regulacja położenia półek w pionie

  • Górna półka może być zamknięta drzwiami za pomocą rolki zderzaka

  • Dolna podstawa może być automatycznie wysuwana za pomocą opcjonalnego napędu

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie należy zamontować na środkowym słupku. W przypadku zamontowania zrywanego frontu zamiast środkowego słupka wymagane jest zastosowanie zrywanego mocowania, nr art. 0683730406.


Nie wchodzi w zakres dostawy mocowania, konieczne oddzielne zamówienie.

Do szafki o szerokości (B)

1000 mm

Kierunek otwierania

Obracany w prawo

Min. wysokość montażowa

520 mm

Min. głębokość instalacji w świetle

485 mm

Wymiar w świetle (C)

462 mm

Min. szerokość słupka narożnego

32 mm

Materiał

Stal / drewno

Powłoka

Chromowane/powlekane proszkowo

Kolor

Biały aluminiowy RAL 9006

Kolor podstawy

Biały

Ilość półek

2 szt

Obciążalność półki

20 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przystawka do nitów zrywalnych CORNERSTONE

ZESTAW-MONTAŻOWY-CORNER-STONE-OPCJA

Okucia wysuwane szafki narożnej