Okucie do belki Wersja kombinowana 2,5 mm
Okucie do belki, kombinowane, 2,5 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymałe, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą.
- Wysoka nośność
- Skrzydła odchylone na zewnątrz
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275) ok. 20 µm, zgodna z normą EN 10326:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0264
Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0264
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40–100 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: śr = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Szerokość x wysokość | 160 x 200 mm |
Grubość | 2,5 mm |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 22 + 38 szt |
Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH | 0 + 6 szt |
Waga | 961 g |
Głębokość po stronie dolnej | 61 mm |
Materiał | Stal konstrukcyjna z powłoką Aluzinc, 1.0242 |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość skrzydła na nakrętkę | 41 mm |
Dopuszczenie | ETA-08/0264 |
Oznaczenie materiału | S250GD |
Ilość części | 1 szt |
Głębokość u góry | 61 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!