Okulary spawalnicze FORNAX®plus
Okulary spawalnicze FORNAX PLUS
OKULARY OCHRONNE FORNAX PLUS 5DIN
Nr art. 0984502250
EAN 4053479675909
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalna ochrona obszaru oczu
- Zintegrowana osłona boczna
- Soczewki panoramiczne zapewniające duże pole widzenia
Soczewki wykonane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokryte wysokiej jakości powłoką
- Minimalizacja efektu oślepiania przez iskry spawalnicze
- Widoczność bez zniekształceń
- Powierzchnia soczewek odporna na zarysowania i stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
- Szare soczewki pozwalają znakomicie rozpoznawać kolory
- Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym i spawalniczym
- Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Ramiona wykonane z użyciem innowacyjnych rozwiązań technologicznych
- Elastyczne ramiona dwuelementowe zapewniają wysoki komfort i doskonałe dopasowanie
- Regulowane nachylenie ramion do elastycznej regulacji
- Doskonałe dopasowanie bez ucisku — nawet po wielu godzinach używania
Dopracowana konstrukcja
- Bardzo małe rozmiary po złożeniu
- Możliwość swobodnego łączenia z maskami ochronnymi
Materiały dodatkowe(X)
Stopień ochrony | 5 |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym | Tak |
Norma EN | 166, 169 |
Wytrzymałość mechaniczna | F (45 m/s) |
Kolor soczewek ochronnych | Szary |