Okulary zapewniające pełną widoczność WEGA®
Okulary ochr. z pełnym polem widz., WEGA
GOGLE OCHRONNE WEGA BEZBARWNE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Smukła konstrukcja i niewielka waga (46 g)
- Idealne dopasowanie i wygoda noszenia dzięki elastyczności i miękkości elementów
- Dostosowują się do kształtu twarzy użytkownika
- Regulowany pasek
- Wysokiej jakości powłoka soczewek
- Zewnętrzne szyby są bardzo odporne na zarysowania, a wewnętrzne szyby są trwale zabezpieczone przed parowaniem
- Idealne w połączeniu z kaskami i maskami oddechowymi
- Pełna ochrona przed promieniowaniem UV (do 400 nm)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor soczewek ochronnych | Przezroczysty |
Materiał soczewek ochronnych | Poliwęglan |
Ochrona przed promieniowaniem UV | 400 nm |
Norma EN | 166 |
Wytrzymałość mechaniczna | B (120 m/s) |
Oznakowanie obiektywu | 2C-1,2 W 1 BKN |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!