Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Ölbindetuch

Ölbindetuch
OELBINDTUCH-WEISS-38X46CM

Art.-Nr. 0899900210
EAN 4049557010021
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Ölen und Chemikalien
  • Aufnahmekapazität liegt beim 25- fachen des Eigengewichts

  • Extrem saugstark, ohne auszulaufen

  • Absorbiert nur Öle und kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten (ölanziehend) – kein Wasser

  • Arbeitshygienisch unbedenklich

  • Fusselfreie Oberfläche

  • Perforiert

  • Unbegrenzt Lagerfähig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Ölbindetuch ist für die Aufnahme von Ölen, Schmiermitteln, Kraftstoffen, Chemikalien und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten, auch auf Wasserpfützen, geeignet. Kann auch zur Reinigung von verölten Flächen, Maschinen oder Bereichen sowie zum Auffangen von Tropfölen verwendet werden. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Anleitung

Ölbindetuch direkt auf die Stelle legen, die vor tropfendem Öl geschützt werden soll. Außerdem ist es möglich, einen bereits vorhandenen Ölfleck mit Hilfe des Ölbindetuches aufzusaugen. In diesem Fall einfach das Tuch über den Ölfleck legen.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Weiß

Länge x Breite

46 x 38 cm

Länge

46 cm

Breite

38 cm

Anzahl Tücher

100 STK

Wasserabweisend

Ja

Wasseraufnahme

0,75 kg/l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen