Olej PAG 46YF
Olej PAG 46YF
OLEJ PAG 46YF - 250ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobre właściwości mieszania
- Optymalny efekt smarowania
- Wysoki stopień ochrony przed zużyciem
- Produkt silnie hydrofobowy
- Zapewnia stabilność termiczną
Nie mieszać z innymi olejami do układów klimatyzacji. Przechowywać olej w taki sposób, aby był zabezpieczony przed wilgocią. Unikać przechowywania w otwartych pojemnikach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do konserwacji, smarowania i chłodzenia sprężarek w samochodowych układach klimatyzacji, jak również elementów ślizgowych i obrotowych w układach klimatyzacji z obiegiem środka chłodniczego R1234yf.
Wlać zalecaną przez producenta pojazdu ilość oleju do sprężarki i dolać ją do obiegu klimatyzacji za pomocą urządzenia do obsługi układów klimatyzacji.
Zawartość | 250 ml |
Zawartość | 250 g |
Gęstość | 0,99 g/cm³ |
Lepkość/konsystencja | Niski |
Lepkość oleju bazowego | 44 mm²/s |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!