Olej łańcuchowy

Olej do łańcuchów rowerowych
OLEJ DO ŁAŃCUCHA ROWERU-100ML
CONSUMER LINE

Nr art. 5985900045
EAN 4099618140211

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Olej łańcuchowy o doskonałym działaniu pełzającym i smarującym.

Doskonałe działanie pełzające i smarujące


W celu zapewnienia smarowania wszystkich części.



Zapobiega korozji i zużyciu oraz zapewnia optymalną ochronę łańcucha

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać do łańcuchów, widelców, sztyc podsiodłowych, linek Bowdena i kół łańcuchowych.

Instrukcja

Praktyczne zamknięcie w postaci dozownika kropelkowego umożliwia precyzyjne dozowanie. Zaaplikować kilka kropli na ogniwa łańcucha, tak aby naoliwić cały łańcuch. Nadmiar oleju można usunąć czystą szmatką.

Zawartość

100 ml

Zapach

Bezzapachowy

Kolor

Przezroczysty

Gęstość/warunki

0,86 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Nie