Ölschrank
Ölschrank
OELSHRNK-R7035/R3020
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korpus aus stabilem Stahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abschließbar durch integriertes Drehriegelschloss
- Zwei höhenverstellbare Gitterrostböden mit 80 kg Traglast
- Auffangwanne nach WHG flüssigkeitsdicht verschweißt (gemäß Stawa-R)
- Auffangvolumen 60 Liter
- Dokumentenhalter an der Türinnenseite
Für die Lagerung von max. 8 x 20 Liter Kanistern und 2 x 60 Liter Fässer.
Datenblätter(X)
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von z.B. Ölen und anderen wassergefährdenden Stoffen nach WHG.
Breite x Höhe x Tiefe | 950 x 1950 x 500 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |