Ołówek mechaniczny UNI-MARKER
Ołówek mechaniczny, Uni-Marker
OPRAWKA UNI MARKERA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Automatyczne wysuwanie wkładu po naciśnięciu nasadki
- Umożliwia wykorzystanie całego wkładu (nawet jeśli pęknie on wewnątrz ołówka np. na skutek jego upuszczenia)
- Mechanizm do ostrzenia wkładu zintegrowany w przycisku (wystarczy odkręcić przycisk)
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 143 mm |
Średnica | 5,6 mm |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 36 g |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Anodowana |
Ilość części | 2 szt |