Opalarka do pistoletu lutowniczego Turbojet TURBOJET
Palnik termokurczliwy do pistoletu lut. Turbojet
DYSZA DO LAMPY TUROJET
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do lutowania miękkiego rur o średnicy do 22 mm a także obróbki przewodów termokurczliwych
Średnica palnika | 24 mm |
Zużycie gazu pod ciśnieniem 2bar na godzinę | 230 g |
Moc znamionowa przy 2 bar | 3.5 kW |
Lutowanie miękkie pod ciśnieniem 2bar | 22 mm |