Opaska do przewodów Typ 1

Cable tie, type 1
MP-MB-CBLTIE-PLA-BLCK-W.RIVET-9X160MM

Nr art. 050012463
EAN 4011231417341

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick, problem-free and reliable bundling of cables, cable harnesses, hoses
  • Przymocować przy użyciu nitu w nawierceniu lub otworze wybitym, a następnie użyć opaski do związania przewodów itp.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wiązania przewodów mocowanych do blachy.

Min./maks. średnica wiązki

15-40 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

6,9-7,1 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,8-2,2 mm

Długość

160 mm

Szerokość

9 mm

Materiał

Poliamid - PA 12

Kolor

Czarny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

A1149970290