Opaska do przewodów Typ 5

Cable tie, type 5
CBLTIE-PSA-BLT/SCR-(3-40)

Nr art. 0501121114

EAN 4047376898066

Ceny dostępne po zalogowaniu
Opaska do przewodów Typ 5

Nr art. 0501121114

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Możliwość wielokrotnego użycia (demontaż poprzez odkręcenie)

Łatwy montaż ręczny


Poprzez wciśnięcie uchwytu na śrubę o gwincie grubozwojnym



Pewne osadzanie w elemencie docelowym



Zmienna wysokość opasek kablowych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wiązania przewodów mocowanych do śruby z gwintem grubozwojnym.

Min./maks. średnica wiązki

3-40 mm

Długość

165 mm

Szerokość

7 mm

Materiał

Poliamid - PA 66

Kolor

Czarny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

9605351680