Opaska do przewodów Typ S

Cable tie, type S
MP-VW/AUDI-CBLTIE-W.MOUNTING-T-BOLT

Nr art. 0501101650
EAN 4047376499720

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

As a fixing point for thread stud bolts
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica wiązki

3-40 mm

Długość

150 mm

Szerokość

7 mm

Materiał

Poliamid - PA 66

Kolor

Czarny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

811971850