Oprawka narzędziowa Dla wiertła termicznego

Oprawka narzędziowa do wiertła termicznego
UCHWYT-NARZĘDZIOWY-WIERTŁA-TERMICZNE

Nr art. 0618400001
EAN 4062856183838

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

W przypadku wiercenia termicznego zdecydowanie zaleca się stosowanie oprawki narzędziowej!

Podczas wiercenia powstaje duża ilość ciepła (700-800°C). Oprawka z rowkami chłodzącymi zmniejsza przenoszenie ciepła na wrzeciono maszynowe. Bez tej oprawki narzędziowej może dojść do uszkodzenia maszyny. Mocowanie po stronie maszyny: MK2. Mocowanie po stronie narzędzia: ER25 do oprawek zaciskowych 0618 410

Uwaga

Podczas używania wierteł termicznych zdecydowanie zaleca się stosowanie oprawki zaciskowej z żebrami chłodzącymi!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Stożek wewnętrzny

ER 25

Stożek zewnętrzny

MK 2

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klucz płaski dwustronny, metryczny

KLUCZ PŁ/PLA OTWARTY 30X36

Robust design
x 1 szt.
Przegubowy klucz hakowy z noskiem

ARTICULATED HOOK WR W. NOSE WS 35-60MM

Do bezpiecznego i wolnego od uszkodzeń demontażu i montażu nakrętek łożysk wałeczkowych DIN 1804.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem

WIERTŁO-TERMICZNE-Z-KOŁNIERZEM-M8

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

WIERTŁO TERMICZNE BEZ KOŁNIERZA M8

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.