Oprawki zaciskowe Do stosowania w oprawkach narzędziowych do wiercenia termicznego

Oprawka zaciskowa do wiertła termicznego
TULEJA-MOCUJĄCA-WIERTŁO-TERMICZNE-6MM

Nr art. 0618410006
EAN 4062856183876

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Oprawki zaciskowe są wykonane z wysokiej jakości materiału, ponieważ wiercenie termiczne generuje bardzo wysokie temperatury (700-800°C). Oprawki zaciskowe niższej jakości mogą ulec uszkodzeniu lub uniemożliwić poluzowanie wiertła.

Mocowanie po stronie maszyny: ER25 do oprawki narzędziowej 0618 400 001.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Stożek wewnętrzny

Kształt cylindryczny

Stożek zewnętrzny

ER 25

Przeznaczone do wałka o średnicy

6 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

WIERTŁO-TERMICZNE-BEZ-KOŁNIERZA-M3

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

WIERTŁO-TERMICZNE-BEZ-KOŁNIERZA-M4

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

WIERTŁO-TERMICZNE-BEZ-KOŁNIERZA-M5

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Wiertło termiczne płaskie, bez kołnierza

WIERTŁO TERMICZNE BEZ KOŁNIERZA M6

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem

WIERTŁO-TERMICZNE-Z-KOŁNIERZEM-M3

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem

WIERTŁO-TERMICZNE-Z-KOŁNIERZEM-M4

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem

WIERTŁO-TERMICZNE-Z-KOŁNIERZEM-M5

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem

WIERTŁO TERMICZNE Z KOŁNIERZEM M6

ZEBRA
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
x 1 szt.
Oprawka narzędziowa Dla wiertła termicznego

UCHWYT-NARZĘDZIOWY-WIERTŁA-TERMICZNE

W przypadku wiercenia termicznego zdecydowanie zaleca się stosowanie oprawki narzędziowej!