Oprogramowanie diagnostyczne W.EASY Box 2.0
Interfejs diagnostyczny W.EASY Box 2.0
Nr art. WW02000015
EAN 4058794456783
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosta i szybka diagnostyka samochodowa w połączeniu ze swobodą komunikacji bezprzewodowej
- Połączenie ze skrzynką diagnostyczną można nawiązać za pośrednictwem portów USB, Bluetooth i Wi-Fi, korzystając z inteligentnego rozwiązania punktu dostępu
- Kolorowy pierścień LED o kącie 360 stopni zapewnia bezpieczeństwo połączenia i sekwencji diagnostycznej
Wydajna praca dzięki inteligentnym funkcjom dodatkowym
- Rejestrator FlightRecorder do rejestrowania danych w czasie rzeczywistym podczas jazdy
- Natychmiastowe informacje dotyczące stanu akumulatora pojazdu są dostarczane przez wyświetlacz wskaźnika LED z tyłu skrzynki
- Kolorowy pierścień LED o kącie 360 stopni zapewnia stałe informacje o bieżącym stanie komunikacji
Szeroki zakres pojazdów
- Umożliwia diagnostykę pojazdów od roku 1995 do dnia dzisiejszego
- Zgodność z diagnostyką samochodową WOW!
Zakres dostawy
W.EASY Box 2.0 (bez 16-stykowego kabla OBD)
- Pełna funkcjonalność W.EASY Box 2.0 dostępna jest tylko w połączeniu z aktywną licencją W.EASY Box 2.0 (nr pozycji WW03010340).
- Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego zakresu dostawy (W.EASY Box 2.0 bez 16-stykowego kabla OBD).
Materiały dodatkowe(X)
W.EASY Box 2.0 zapewnia niezawodną diagnostykę pojazdów silnikowych, półprzyczep/przyczep, furgonów i autobusów.
Min./maks. zakres napięcia DC | 6-35 V |
Długość x szerokość x wysokość | 125 x 125 x 30 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 560,000 g |