Organizer wielofunkcyjny

Torba uniwersalna
POKROWIEC NA NÓŻ DUZY 170X45X270MM

Nr art. 0715930006

EAN 4052712173622

Ceny dostępne po zalogowaniu
Organizer wielofunkcyjny

Nr art. 0715930006
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
Praktyczna i wytrzymała torba

Praktyczne funkcje


  • Sześć kieszeni różnej wielkości

  • Pętla na rzep do mocowania poszczególnych elementów, np. taśmy klejącej


Trwałość


  • Mocna tkanina poliestrowa

  • Solidne kieszenie ze skóry dwoinowej


Łatwe przypięcie do paska


Przy użyciu zakładki z zatrzaskiem.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość (L x B x H)

170 x 45 x 270 mm

Do szerokości taśmy

50 mm

Materiał

Poliester/skóra

Kolor

Czarny, Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

197,000 g

Maks. obciążalność

3 kg