Osłona błotnika z wszytymi workami z piaskiem
Osłona skrzydła z wszytymi workami z piaskiem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do nadwozia ze stali, aluminium i tworzywa sztucznego
- Mocowana za pomocą wszytych woreczków z piaskiem
- Nadaje się do prawie wszystkich typów pojazdów
- Materiał zewnętrzny: Solidna, czarna skóra syntetyczna
- Materiał wewnętrzny: Miękka pianka o drobnych porach
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1100 mm |
Szerokość | 700 mm |
Materiał | Sztuczna skóra |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1210 g |