Osłona kierownicy PE na rolce
Osłona na kierownicę, folia stretch PE, dozownik
FOLIA OCHR.NA KIEROWN. PE 500SZT
Nr art. 089950002
EAN 4011231843683
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Biała, odporna na olej i wodę folia PE
- Materiał o dużej grubości 39 µm (0,039 mm) zapewnia trwałość i elastyczność
- Jedna rolka wystarcza na ok. 500 kierownic
- Starannie wykonana perforacja zapewnia łatwe i precyzyjne odrywanie
- Praktyczny kartonowy dozownik zapewnia ochronę przed kurzem
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 310 mm |
Szerokość | 150 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!