Osłona ręki W-280 Level C
Osłona ramienia W-280 poziom C
REKAW OCHRONNY Z KEVLAREM
Nr art. 0899400420
EAN 4046778632070
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwuwarstwowa, bezszwowa, drobno tkana okrężnie konstrukcja w 100% wykonana z materiału Kevlar®
Optymalna w połączeniu z ubraniem lub rękawicami antyprzecięciowymi
Osłona ramienia idealnie pasuje do podbicia dłoni
dzięki zintegrowanemu otworowi na kciuk
DuPontTM i Kevlar® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej spółek zależnych.
Materiały dodatkowe(X)
Może być stosowana w pracach o ścisłych wymaganiach odnośnie ochrony przed wysoką temperaturą lub przecięciami
- Przemysł szklarski
- Przetwórstwo metalu
- Obróbka/przetwórstwo aluminium
- Prace z profilami metalowymi i plastikowymi
- Niebezpieczne zadania w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów
Rozmiar | Uniwersalny |
Długość | 35 cm |
Materiał wyściółki | Kevlar® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | C |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!