Ostrze dwustronne
Wymienny bit do wkrętaka z uchwytem T
KLINGA DWUSTRONN 6,35MM HEX-3-BALLHEAD-3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze sześciokątne 6,35 mm = 1/4"
- System oznaczeń kolorami firmy Würth umożliwia szybką identyfikację
- Produkt pełni również role dłuższego bitu po zamocowaniu do wkrętarki akumulatorowej
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | SZEŚCIOKĄTNA 3 mm |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Długość | 160 mm |