Ostrze trapezoidalne, czarne
OSTRZE DO NOŻA TAPIC.-TRAPEZOWE-CZARNE
Nr art. 071566 022
EAN 4065233091825
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostra krawędź tnąca dzięki ostremu kątowi krawędzi tnącej i optymalnej stali
- Przechodzi przez materiał szybko i łatwo
- Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów
Materiały dodatkowe(X)
Długość ostrza | 61 mm |
Szerokość ostrza | 18,7 mm |
Grubość ostrza | 0,65 mm |
Materiał | Stal węglowa |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!