Ostrze wymienne VDE
Ostrze wymienne VDE płaskie do wkrętaka
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,8 x 4,0 mm |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | IEC 60900:2018 |
Długość ostrza | 97 mm |
Długość | 175 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!