Ostrze wymienne VDE

Ostrze wymienne VDE płaskie do wkrętaka
KLINGA VDE 0.6X3.5

Nr art. 0613900035

EAN 4045989311941

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ostrze wymienne VDE

Nr art. 0613900035
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
Do wkrętaków VDE
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,6 x 3,5 mm

Powłoka

Brunirowana

Normy

IEC 60900:2018

Długość ostrza

97 mm

Długość

175 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt VDE

REKOJESC VDE

Do ostrzy wymiennych VDE
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw wkrętaków VDE 14 elementów

ZESTAW WKRETAKOW VDE W KASECIE

Zostaw składa się z uchwytu, nasadki obrotowej do mechaniki precyzyjnej i 12 wymiennych trzpieni