Ostrze wymienne odłamywane

Ostrze wymienne odłamywane, wyjątkowo ostre
OSTRZA EXTRA OSTRE SZER.9MM

Nr art. 071566 073

EAN 4050641822536

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ostrze wymienne odłamywane

Nr art. 071566 073

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle ostre, do precyzyjnego cięcia nawet wąskich pasków. Idealne do papieru, folii i cienkich materiałów

Przechodzi przez materiał szybko i łatwo


Dzięki ostremu kątowi i wysokiej jakości stali ostrze jest bardzo ostre



Bezpieczne przechowywanie


Praktyczny zasobnik z wysuwanym ostrzem

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość ostrza

85 mm

Szerokość ostrza

9 mm

Grubość ostrza

0,4 mm

Materiał

Stal

Długość krawędzi tnącej

80 mm