Ostrze wymienne odłamywane
Ostrze wymienne odłamywane, wyjątkowo ostre
OSTRZE EXTRA OSTRE 25 MM L=140 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przechodzi przez materiał szybko i łatwo
Dzięki ostremu kątowi i wysokiej jakości stali ostrze jest bardzo ostre
Bezpieczne przechowywanie
Praktyczny zasobnik z wysuwanym ostrzem
Materiały dodatkowe(X)
Długość ostrza | 140 mm |
Szerokość ostrza noża | 25 mm |
Grubość ostrza | 0,7 mm |
Materiał | Stal |
Długość krawędzi tnącej | 125 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!