Ostrze wymienne odłamywane
OSTRZE NÓŻA EKSTRA OSTRE 18 MM
Nr art. 071566 031
EAN 4056807617459
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przechodzi przez materiał szybko i łatwo
Dzięki ostremu kątowi i wysokiej jakości stali ostrze jest bardzo ostre
Bezpieczne przechowywanie
Praktyczny zasobnik z wysuwanym ostrzem
Materiały dodatkowe(X)
Długość ostrza | 110 mm |
Szerokość ostrza | 18 mm |
Grubość ostrza | 0,5 mm |
Materiał | Stal |
Długość krawędzi tnącej | 100 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!